Stirnradflaschenzug Yalelift 360° 1 t

Artikel-Nr.: 086025 1
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hubkraft bei Nennlast 30 daN
Normalhubhöhe 3 m
Anzahl Kettenstränge 1
Tragfähigkeit 1.000 kg
Tragfähigkeit t 1 t
Gewicht 13 kg
Produktart Flaschenzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086025 1
EAN / GTIN 4025092930611
Herstellernummer YL360-F-Zug 1t/1

Beschreibung

Ausführung:

Jeder Stirnradflaschenzug wird im Werk mit Überlast geprüft und mit einer Betriebsanleitung und mit Prüfzeugnis ausgeliefert.
Die 360° drehbare Handkettenführung ermöglicht eine Betätigung aus allen Positionen. Konstruiert für schweren Einsatz. Entspricht den neuesten Europäischen Sicherheitsvorschriften. Der Bediener ist nicht mehr gezwungen im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten.

Hinweis:

Tragfähigkeit bis 20 t, Kettenspeicher und Überlastsicherung auf Anfrage.
Ausführung mit integriertem Fahrwerk, verzinkte Ausführung und ATEX auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb