Stirnradflaschenzug VS III 1 t

Artikel-Nr.: 086020 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Werkstoff Ganzstahl
Hubkraft bei Nennlast 24 daN
Normalhubhöhe 3 m
Anzahl Kettenstränge 1
Tragfähigkeit 1.000 kg
Tragfähigkeit t 1 t
Gewicht 11,5 kg
Produktart Flaschenzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086020 1
EAN / GTIN 4025092078726
Herstellernummer VSIII F-Zug 1/1t,

Beschreibung

Ausführung:

Jeder Stirnradflaschenzug wird im Werk mit Überlast geprüft und mit einer Betriebsanleitung und mit Prüfzeugnis ausgeliefert.
Ganzstahl-Konstruktion. Nadel- und Kugellager an allen rotierenden Teilen. Automatisch wirkende Lastdruckbremse. 360° drehbarer, geschmiedeter Lasthaken.

Hinweis:

Tragfähigkeiten bis 20 t, Kettenspeicher und Überlastsicherung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb