Hebelzug ERGO360 mit Klappgriff 3 t

Artikel-Nr.: 086018 3
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Normalhubhöhe 1,5 m
Anzahl Kettenstränge 1
Tragfähigkeit 3.000 kg
Gewicht 17,2 kg
Produktart Hebelzug / Kettenzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086018 3
EAN / GTIN 4053981979649
Herstellernummer 192028553 / 4053981979649

Beschreibung

Ausführung:

Hebezug mit ERGO Aluminium Handhebel und integriertem, rutschfestem Klappgriff. Ermöglicht verschiedene Arbeitspositionen und ermüdungsfreies Arbeiten durch Wechsel der Griffposition. Bis zu 30% weniger Hebelkraft. Ergonomisches Produktdesign für optimale Sicherheit. Ein- und ausklappbarer Handgriff rastet ein und kann in beide Richtungen geklappt werden. Eignet sich zum Tragen des Hebezuges.

Verwendung:

Allzweckgerät für intensiven, vielseitigen Einsatz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb