Allzweckgerät PT 3,2

Artikel-Nr.: 086015 3,2
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086015 3,2
EAN / GTIN 4025092076487
Herstellernummer 0836020

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Beim Funktionsprinzip der Gewindelastdruckbremse wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.Die automatisch wirkende Kettenfreischaltung ermöglicht das schnelle Anschlagen der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die Gewindelastdruckbremse wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.Die Rutschkupplung (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.Geräte mit Überlastsicherung (Rutschkupplung) auf Anfrage für Artikel Nr. 086015 Gr. 0,8 und 1,6.
Verwendung: Vielseitig verwendbares Allzweckgerät auch für schwierigste Bedingungen.
Ausführung: Geräte mit Stahlblechgehäuse, extrem niedriges Gewicht, serienmäßige Kettenfreischaltung, niedrige Bauhöhe, drehbar gelagerter, geschmiedeter Haken.

Merkmal:

Tragkraft: 3,2 kg
Gewicht: Gewicht kg

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb