Hebelzug Aluminium BRAVO™ 0,5 t

Artikel-Nr.: 086013 0,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Normalhubhöhe 1,5 m
Kettenfreischaltung ja
Anzahl Kettenstränge 1
Tragfähigkeit 500 kg
Gewicht 3,3 kg
Produktart Hebelzug / Kettenzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086013 0,5
EAN / GTIN 3600232511496
Herstellernummer 251149

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise mit geringem Eigengewicht. Leichtgängige Kettenfreischaltung.
Lastkette besteht aus einem Kettenstrang mit einem Wirbel-Lasthaken (mit Sicherheitsklappe) am Ende. Das andere Ende ist mit einer Auslaufsicherung ausgestattet.

Verwendung:

Für vorwiegend mobilen Einsatz, geringe erforderliche Hebelkräfte.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb