Dreipunkt-Schwerlastfahrwerk Typ LX, mit Deichsel lenkbar, Tragfähigkeit: 6t

Artikel-Nr.: 086009 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LX-6
Höhe Ladefläche vorne 115 mm
Länge Ladefläche vorne 185 mm
Breite Ladefläche vorne 150 mm
Höhe Ladefläche hinten 115 mm
Länge Ladefläche hinten 300 mm
Breite Ladefläche hinten 250 mm
Verstellbereich hinten von – bis 500 mm - 1.400 mm
Rad-⌀ 85 mm
Rad Breite 90 mm
Anzahl Räder hinten 8
Anzahl Räder vorne 4
Tragfähigkeit 6 t
Gewicht 45 kg
Produktart Schwerlastfahrwerk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086009 6
EAN / GTIN 4025092163781
Herstellernummer LX-6

Beschreibung

Ausführung:

Dreipunkt-Schwerlastfahrwerke für den Transport mittelschwerer Lasten. Mit einer Deichsel und einem hinteren Fahrwerksteil. Die beiden baugleichen, hinteren Fahrwerksteile verfügen über einstellbare Verbindungsstangen. Die Gesamttragfähigkeit verteilt sich auf den vorderen und hinteren Fahrwerksteilen zu je 50%.

Lieferumfang:

Drei Fahrwerksteile, zwei Verbindungsstangen, Deichsel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb