Aufstellelement HPRSF 850 kg

Artikel-Nr.: 086004 850
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 80 mm
Höhe H 17 mm
Aufnahme-Winkel W 120 Grad
maximale Tragfähigkeit 850 kg
Produktart Antivibration Aufstellelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086004 850
EAN / GTIN 2050000971570
Herstellernummer HPRSF 80 / 62026001

Beschreibung

Ausführung:

Antivibrationssysteme für Maschinen. Die Entkopplung von schwingungsempfindlichen Maschinen und Einrichtungsgegenständen verbessert die Prozesssicherheit und -genauigkeit. Die eingesetzten Elastomere dämmen Körperschall, Schwingungen und Stöße und garantieren optimale Arbeitsergebnisse bei reduzierter Lärmbelastung. Alle Elemente sind mühelos montierbar und nivellierbar.
Elastomer-Metall-Aufstellelemente in kompakter Bauweise, rutschfest mit Winkelausgleich.

Verwendung:

Zur Aufstellung von Maschinen ohne Bodenverankerung. Ein Höhenausgleich ist nur maschinenseitig (extern) möglich.

Hinweis:

Für höhere Belastungen und Sonderanwendungen sind weitere Elemente auf Anfrage lieferbar. Luftfederelemente im Onlineshop unter Nr. 086003 Gr. SLM1 − SLM12 erhältlich.