Flachgreifermagnet mit Karabiner E1066/NEO

Artikel-Nr.: 085975 E1066/NEO
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 200 N
28 mm
Höhe 14 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
maximale Temperaturbeständigkeit 80 °C
Gewicht 30 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085975 E1066/NEO
EAN / GTIN 5012095617716

Beschreibung

Ausführung:

Temperaturbeständig bis maximal 80°C.

Verwendung:

Ideal zum Halten und Aufhängen von Seilen, Drähten und Kabeln, etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb