Magnetheber für Bleche 964

Artikel-Nr.: 085970 964
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 964
maximale Haltekraft in Achsrichtung 1.700 N
maximale Haltekraft 90° zur Achsrichtung 340 N
Höhe 38 mm
Länge 118 mm
Breite 98 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
Gewicht 2,8 kg
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085970 964
EAN / GTIN 2050000965487
Herstellernummer E964

Beschreibung

Ausführung:

Starker Dauermagnet aus Ferrit in Aluminiumgehäuse. Mit Schnellauslösemechanismus zur Freigabe des Werkstücks.

Verwendung:

Zum sicheren Transport von Blechen und Stahlplatten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb