„Hold fast“ Topf-Magnet 55 mm

Artikel-Nr.: 085968 55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 400 N
55 mm
Magnetkörperhöhe 49,2 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
Anzahl Befestigungsgewinde 2
Befestigungsgewinde im Magnetkopf M8 mm
Gewicht 1 kg
Produktart Topf-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085968 55
EAN / GTIN 2050000965333
Herstellernummer E940

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abheben des Magneten vom Werkstück durch Abdrückspindel. Mit 2 Gewindebohrungen M8 zum Befestigen von Halterungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb