Magnet-Winkel mit 90° (starr), Ferrit, Typ: 971

Artikel-Nr.: 085954 971
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 971
Nennhaltekraft 400 N
Höhe 140 mm
Länge 140 mm
Breite 35 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
Winkelverstellbereich 90 Grad
Gewicht 1,4 kg
Produktart Winkelmagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085954 971
EAN / GTIN 2050000965494
Herstellernummer E971

Beschreibung

Ausführung:

Winkeltoleranz ±0,05 / 100 mm.

Verwendung:

Zum Aufspannen von Komponenten im starren Winkel von 90° und zur Vorbereitung von Montage- und Schweißarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb