Organisationsmagnete-Set 4-teilig, bedruckt, Ferrit, ⌀: 25mm

Artikel-Nr.: 085912 25
Setpreis 4 Stück (CHF 1.39 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 40 N
25 mm
Höhe 7 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
Werkstoff Oberfläche Kunststoff
Set-Inhalt 4
Produktart Organisationsmagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085912 25
EAN / GTIN 2050001762108
Herstellernummer RM767/1

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus Hartferrit.
  • Kunststoffoberfläche.
  • Temperaturbeständig bei Raumtemperatur.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb