• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Magnetband-Rolle, Länge 10 m, Breite: 30mm

Artikel-Nr.: 085903 30
Preis pro 1 Stück (CHF 3.91 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Rolle 10 m
Breite 30 mm
Produktart Magnetband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085903 30
EAN / GTIN 2050001711304
Herstellernummer FM680

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Magnetband, direkt beschriftbar, abwischbar. Das Band hat eine Magnetstärke von 28 g/cm2.

Verwendung:

Zum vorübergehenden oder dauerhaften Signieren, Markieren und Kennzeichnen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb