{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 50 mm | |
Bügel-⌀ | 8 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl, INOX | |
Material Bügel | Stahl, verchromt | |
Schließung | verschiedenschließend | |
schließanlagenfähig | nein | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
Bügel gehärtet | ja | |
Bügel doppelt verriegelt | ja | |
mit Schlüssellochverdeck | nein | |
Schließwerk | rostfreies Präzisionsschließwerk | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 3 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085890 50 | |
EAN / GTIN | 4045197680051 | |
Herstellernummer | 085890 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Zylinderschloss verschiedenschließend 50 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 18.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
142 Stück sofort lieferbar
CHF 10.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 3 | 3 |
Bügel gehärtet | ja | ja |
Bügel-⌀ | 8 mm | 8 mm |
Gehäuse-⌀ | 50 mm | 50 mm |
schließanlagenfähig | nein | nein |
Schließung | verschiedenschließend | verschiedenschließend |
Anzahl Schlösser | 1 | 1 |