{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Bügel-⌀ | 6 mm | |
Bügelhöhe innen | 65 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
Material Bügel | Stahl | |
Schließung | verschiedenschließend | |
schließanlagenfähig | nein | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
hoher Bügel | ja | |
Bügel gehärtet | ja | |
mit Schlüssellochverdeck | nein | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 2 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085866 40 | |
EAN / GTIN | 4003482336809 | |
Herstellernummer | 222HB 40 65 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend 40 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
CHF 11.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
484 Stück sofort lieferbar
CHF 7.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bügel gehärtet | ja | ja |
Bügel-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | 40 mm |
schließanlagenfähig | nein | nein |
Schließung | verschiedenschließend | verschiedenschließend |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | Messing |
Anzahl Schlösser | 1 | 1 |