Zylinderschloss-Set 4-teilig pro Set gleichschließend 40 mm

Artikel-Nr.: 085865 40
Setpreis 4 Stück (CHF 9.75 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 40 mm
Bügel-⌀ 6 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
Material Bügel Stahl
schließanlagenfähig nein
passend für Steckeinsätze nein
Bügel gehärtet ja
mit Schlüssellochverdeck nein
Schließung innerhalb eines Sets gleichschließend
Anzahl Schlösser 4
Anzahl Schlüssel je 1
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085865 40
EAN / GTIN 4003482299517
Herstellernummer QUADRO 222/40SB

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper mit gehärtetem Stahlbügel.

Funktion:

Gleichschließend bedeutet mit einem Schlüssel können Sie mehrere Zylinder und Schlösser öffnen und schließen.

Lieferumfang:

4 Vorhängeschlösser mit je 1 Schlüssel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb