Präzisions-Zylinderschloss verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 085850 30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 217 Karat
Gehäuse-⌀ 30 mm
Bügel-⌀ 5 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
Material Bügel Stahl, verchromt
Schließung verschiedenschließend
schließanlagenfähig nein
passend für Steckeinsätze nein
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
mit Schlüssellochverdeck nein
Schließwerk rostfreies Präzisionsschließwerk
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 2
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085850 30
EAN / GTIN 4003482034309
Herstellernummer 217/30

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper, rostfreies Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet und verchromt, doppelt verriegelt.
Die Serie 217 Karat ist nicht in Sonderausführungen lieferbar.

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Präzisions-Zylinderschloss verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 30mm

Präzisions-Zylinderschloss verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 30mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF  9.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
589 Stück sofort lieferbar
CHF  5.40
Anzahl Schlüssel 2 3
Bügel gehärtet ja ja
Gehäuse-⌀ 30 mm 30 mm
schließanlagenfähig nein nein
Schließung verschiedenschließend verschiedenschließend
Anzahl Schlösser 1 1
Produktart Vorhängeschloss Vorhängeschloss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb