Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben Normalschrift Satz 0 − 9 und A − Z 4 mm

Artikel-Nr.: 085480 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schrifthöhe 4 mm
Länge Stempelhalter 39 mm
Länge Stempeltype 19,05 mm
Breite Stempeltype 4 mm
Höhe Stempeltype 8 mm
Anzahl einsetzbare Stempeltypen 9
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085480 4
EAN / GTIN 5022044020306
Herstellernummer TPFH040

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für schnelles und rationelles Kennzeichnen mit mehreren Buchstaben und Zahlen gleichzeitig.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien (z. B. Typenschilder, Werkzeuge, Maschinenteile, etc.) mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Lieferumfang:

100 Stempel-Typen
12 Distanzstücke (Schrifthöhe 5 mm: 6 Stück)
1 Pinzette
1 Sechskantschlüssel
1 Halter
in Kunststoffbox.

Ersatzteil:

Einzelne Typen können unter Nr. 085481 mit Angabe der gewünschten Schrifthöhe / Type bestellt werden (z. B. Nr. 085481 Gr. 3/E).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb