Schlagrad 0 − 9, Schrifthöhe: 2mm

Artikel-Nr.: 085465 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kernbohrungs-⌀ 10 mm
Schrifthöhe 2 mm
Schlagrad-Außen-⌀ 78 mm
maximale Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche 1.200 N/mm2
Produktart Schlagrad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085465 2
EAN / GTIN 4250191110040
Herstellernummer SR-100-2
Hersteller H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 REMSCHEID, Deutschland, www.steelstampshop.de

Beschreibung

Ausführung:

Höchste Qualität durch CNC-Gravur und Schlagkopfvergütung. Bedienfreundlich durch Sichtgravur und erodierte Aufschlagfelder. Radbreite = Schrifthöhe + 3 mm.

Verwendung:

Handliche Lösung zum variablen Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Hinweis:

Buchstabenschlagräder (3 Räder) oder mit Sonderzeichen sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb