Schlagzahlen-Satz, 10-teilig Dotstress 0 − 9, Schrifthöhe: 6mm

Artikel-Nr.: 085425 6
Setpreis 10 Stück (CHF 5.54 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 89 mm
Schaftstärke 12,7
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085425 6
EAN / GTIN 5022044018310
Herstellernummer PPDS10060

Beschreibung

Ausführung:

Lowstress Dotstress Handschlagstempel punktiert mit einer Radiengravur, dabei wird die Materialoberfläche beim Prägen einer geringeren Belastung ausgesetzt.
Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.
Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Ersatzteil:

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.
Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb