Schlagzahl − einzeln Normalschrift 0 − 9 2/7

Artikel-Nr.: 085411 2/7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) / Zeichen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schrifthöhe 2 mm
Schaftstärke 6,35 mm
ganze Länge 63,5 mm
Zeichen 7
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085411 2/7
EAN / GTIN 5022044000889

Beschreibung

Passend für:

Satz Nr. 085405 und Nr. 085430.

Hinweis:

Das Sternchen in der Größenangabe gilt als Platzhalter für das gewünschte Zeichen.
Bei Bestellung bitte Größenangabe (z.B. 3/*) um das gewünschte Zeichen, z.B. 3/1 oder 3/A etc., ergänzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb