Universal-Tubenschreiber, 50 ml, Schreibfarbe: R

Artikel-Nr.: 085180 R
(CHF 8.30 / 100 Milliliter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
284 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe rot
maximale Strichstärke 3 mm
temperaturbeständig bis 200 °C
UV-beständig ja
wasserfest ja
Inhalt 50 ml
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085180 R
EAN / GTIN 048615966540
Herstellernummer 96654

Beschreibung

Ausführung:

Tubenschreiber mit 3 mm Stahlkugelspitze. Dickflüssige Farbe. Temperaturbeständig bis 200 °C.

Verwendung:

Zur Markierung auf allen Oberflächen (nass, verzundert, rau, rostig, ölig, heiß, . . . ). UV- und wasserbeständig.
Beim Beschriften Tubenspitze auf Werkstück drücken (Stahlkugel öffnet) und leichten Druck auf die Tube (gleichmäßiger Farbfluss).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb