Lackmarker Paint-Riter™, Schreibfarbe: W

Artikel-Nr.: 085171 W
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe weiß
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 2 mm
schnelltrocknend ja
Herstellerbezeichnung Paint-Riter
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085171 W
EAN / GTIN 048615974002
Herstellernummer 97400

Beschreibung

Ausführung:

Schnell trocknender, wasserbasierter Lackmarker Paint-Riter™ für lang anhaltende, verschleiß- und wetterbeständige Markierungen. Niedrige VOC und geringer Geruch.
Für 2 - 4 mm breite Markierungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb