Lackmarker PRO-LINE® HP, Schreibfarbe: B

Artikel-Nr.: 085162 B
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe blau
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1 mm
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung PRO-LINE HP
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085162 B
EAN / GTIN 048615969657
Herstellernummer 096965

Beschreibung

Ausführung:

Für 2 - 4 mm breite Markierungen.
Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.

Verwendung:

Optimal für Markierungen auf öligen, beschichteten und kalten Oberflächen. „IMDS registriert“.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb