Permanentmarker Dura-Ink® 20 R

Artikel-Nr.: 085156 R
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Dura-Ink 20
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1,5 mm
Schreibfarbe rot
Spitze einziehbar ja
wasserfest ja
Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085156 R
EAN / GTIN 048615965765
Herstellernummer 096576

Beschreibung

Ausführung:

Dura-Ink® 20 mit einziehbarer Spitze, Strichstärke 1,5 − 3 mm.

Verwendung:

Zum Beschriften der verschiedensten Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb