Permanentmarker R

Artikel-Nr.: 085133 R
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
113 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung edding 3300
    maximale Strichstärke 5 mm
    minimale Strichstärke 1 mm
    Schreibfarbe rot
    schnelltrocknend ja
    wasserfest ja
    nachfüllbar ja
    Produktart Permanentmarker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085133 R
    EAN / GTIN 4004764010202
    Herstellernummer 4-3300-002 ROT

    Beschreibung

    Ausführung:

    edding 3300, Keilspitze, Strichstärke ca. 1 − 5 mm.

    Verwendung:

    Zum Beschriften von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb