Permanentmarker, Schreibfarbe: GR

Artikel-Nr.: 085130 GR
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
251 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung edding 3000
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1,5 mm
Schreibfarbe grün
schnelltrocknend ja
wasserfest ja
nachfüllbar ja
Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085130 GR
EAN / GTIN 4004764007998
Herstellernummer 4-3000-004 GRÜN

Beschreibung

Ausführung:

edding 3000, Rundspitze, Strichstärke ca. 1,5 − 3 mm.

Verwendung:

Zum Beschriften von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb