Alternativartikel:

Farbstift mit Drehhalter Quik Stik® R

Artikel-Nr.: 085095 R
Rabatt
7.85 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.95 7.85 CHF / Stück
  • ab 12 Stück
    CHF  3.30 6.55 CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schreibfarbe rot
    Spitze einziehbar ja
    Kappe umsteckbar nein
    schnelltrocknend ja
    UV-beständig ja
    wasserfest ja
    Produktart Permanentmarker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085095 R
    EAN / GTIN 048615610498
    Herstellernummer 061049

    Beschreibung

    Ausführung:

    Festfarbenstift Quik Stik® in einem praktischen Drehhalter aus Kunststoff. Ideal für feinere Linienmarkierungen auf glatten oder rauen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 200 °C.

    Verwendung:

    Schnell trocknende (5 − 7 Minuten), intensive Markierungen auf praktisch allen Oberflächen. UV- und wasserbeständig.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb