Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: SET

Artikel-Nr.: 084400 SET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kühlsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084400 SET
EAN / GTIN 4037728190016
Herstellernummer 219000

Beschreibung

Ausführung:

Schlauchsystem aus Kunststoff für Kühlschmiermittel und Luft. Betriebsdruck bis max. 6 bar, mit Klemmbriden Gr. CLAMP bis 60 bar.
  • Kompatibel zu fast allen gängigen Systemen ohne Adapter.
  • Modulares Stecksystem, individuell unter Verwendung der Montierzange kombinierbar.
  • Durchflussmenge: ca. 15 Liter/min. (1/4 Zoll), größter Außen-⌀ 17 mm.

Lieferumfang:

2 Schlauchmodule je 16 cm (= 32 cm);
3 Runddüsen Innen-⌀ = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 Flachdüse 27 mm breit;
1 Gewindeanschluss 1/8 Zoll (⌀ 9,7 mm);
1 Gewindeanschluss 1/4 Zoll (⌀ 13 mm)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb