{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-Länge | 153 mm | |
Gehäuse-Breite | 75 mm | |
Gehäuse-Höhe | 82 mm | |
Stromaufnahme | 0,38 A | |
Betriebsspannung | 3 V - 12 V | |
Belüftungsleistung | 180 l/h | |
Produktart | Belüftungsvorrichtung |
Artikelnummer | 084364 | |
EAN / GTIN | 4037728541153 | |
Herstellernummer | 0541010.1 | |
Hersteller | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de |