Chemie Fasspumpe, Typ: SET

Artikel-Nr.: 084357 SET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HP-05/25-200
Förderleistung pro Hub 0,5 l
Produktart Fasspumpe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084357 SET
EAN / GTIN 4024937413081

Beschreibung

Ausführung:

Chemie Handpumpe aus PP mit Dichtungen aus Viton®. Teleskop-Saugrohr, 3-teilig, Länge 320, 700 und 980 mm für 25, 50 und 60 Liter Gebinde bzw. 200 Liter Fässer zur Förderung von u.a. Reinigungsmitteln, Laugen und Entfettern.
Geeignet für:
  • AdBlue®
  • Leicht aggresive Medien
  • Wasser
  • Scheibenreiniger
  • Ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel
  • Laugen
  • Lösungsmittel/ Entfetter
  • Destilliertes Wasser
  • Schalöle
  • Reinigungsmittel
  • Herbizide, Pestizide

Lieferumfang:

Chemie Handpumpe aus Polypropylen mit Dichtungen aus Viton®, 1× 3 m PVC-Schlauch mit Ausgießer, 2× Adapter (G2 Zoll i × 2 Zoll a für Mauser Grobgewinde und Tri-Sure 2 Zoll-Adapter).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb