• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

Höchstleistungs-Kühlschmier-Konzentrat Plus 5 l

Artikel-Nr.: 084260 5

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5 l
Farbe hellbraun
Kinematische Viskosität 93 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produktart Kühlschmiermittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084260 5
Herstellernummer 16084265

Beschreibung

Ausführung:

Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.
Höchstleistungs-Kühlschmierkonzentrat für schwerstspanbare und hochfeste Werkstoffe, schwierige Alu-Legierungen und Buntmetalle, aminfrei.

Vorteil:

Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.
Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

Verwendung:

Universell für alle Zerspanungsarbeiten (Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen, Schleifen) geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe. Normales Mischungsverhältnis 1: 20, für hochfeste Werkstoffe und Edelstahl, Mischungsverhältnis 1 : 10 bis 1 : 15.

Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar. Diese sind optimal auf alle anderen Jokisch-Produkte abgestimmt (keine klebrigen Rückstände) und können auch als Hydraulik- und Getriebeöl verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb