Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat Plus 200 l

Artikel-Nr.: 084243 200
(CHF 10.78 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Fass
Inhalt 200 l
Farbe hellbraun
Form flüssig
Wasserlöslichkeit emulgierbar
Kinematische Viskosität 93 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
pH-Wert 8,9
Produktart Kühlschmiermittel
Refraktometerwert 1

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084243 200
EAN / GTIN 2050002070271

Beschreibung

Ausführung:

Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.
Hochleistungs Kühlschmierkonzentrat Plus ist ein mineralölhaltiger, bor- und aminfreier, wassermischbarer Kühlschmierstoff der speziell für schwierige Bearbeitung von Aluminium und hochlegierten Stählen formuliert worden ist. Die Bearbeitung von Buntmetallen, sollte erst nach Vorversuchen durchgeführt werden. Die Emulsionen mit Hochleistungs Kühlschmierkonzentrat Plus erreichen lange Standzeiten, gewährleisten einen sehr guten Korrosionsschutz und sind besonders hautfreundlich. Haltbarkeit 12 Monate.

Vorteil:

Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

Einsatzdaten:

  • Zerspanen von Stählen und Stahlguss 6-10%
  • Zerspanen von Aluminium ab 6 %

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb