Ausführung:
Aufgrund der guten Langzeitstabilität und der hohen Resistenz gegen Pilze und Bakterien ist der Pflegeaufwand über die gesamte Standzeit deutlich reduziert.
HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG hat einen sehr geringen Verdampfungsverlust (Nebelbildung) aufgrund der speziellen Formulierung. Mit Wasser gemischt ergibt
HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG eine feindisperse Emulsion von hoher Stabilität, sehr gutem Korrosionsschutz und sehr geringer Schaumneigung. Die Emulsionen sind besonders widerstandsfähig gegen Mikroorganismen und ermöglichen somit bei geringem Wartungsaufwand lange Standzeiten.
- HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG
- Optimales Verhältnis von Wasch- und Netzwirkung
- Saubere Werkzeugmaschinen, hohes Druckaufnahmevermögen, geringer Verdampfungsverlust
- Erstklassige Hautverträglichkeit
- Ideales Schmutztragevermögen, dadurch reduzierte Belastung durch Mikroorganismen
- Mäßiger Reinigungs- und Pflegeaufwand
- Leistungsstarke Filtrierbarkeit der Gebrauchsemulsion
Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für
hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.
HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG ist ein borsäurefreier wassermischbarer Kühlschmierstoff mit einer hohen Langzeitstabilität, verbunden mit einer ausgezeichneten Spülwirkung und geringem Schaumaufkommen.
Kein Gefahrstoff ! (Bor- und Aminfrei).
Saubere Maschinen und klare Schutzscheiben = Mit
HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG wird ein sauberer Arbeitsplatz gewährleistet. Auf Grund seiner geringen Schaumneigung ist
HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG sowohl in Gebieten mit sehr geringen, als auch hohen Wasserhärten einsetzbar. Geeignet für Schleifoperationen und universelle Bearbeitungen von Stahl, hochlegierte Stähle (Titan) und Ne-Metallen.
HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG ist auch bei innengekühlten Werkzeugen und hohen Pumpendrücken einsetzbar.
Haltbarkeit 12 Monate.
Vorteil:
Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.
Verwendung:
Für Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) und hochdruckgeeignet.
Einsatzdaten:
- Schleifen von Stählen und NE-Metallen: 5 - 7 %
- Zerspanen von Stählen und NE-Metallen: 5 - 15 %