Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93, Inhalt: 5l

Artikel-Nr.: 084210 5
(CHF 27.80 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5 l
Farbe bernsteinfarben
Flammpunkt > 180 °C
Kinematische Viskosität 30 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produktart Schneidöl / Schleiföl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084210 5
EAN / GTIN 2050000966071
Herstellernummer 31084215000

Beschreibung

Ausführung:

Auftrag mittels Schmierpinsel, Spraydose, Spritzflasche oder Schmiervorrichtung.
Schneidöl für höchste Ansprüche. Mischung mit normalem, mineralischem Schneidöl nicht empfehlenswert (nicht mit wasserlöslichem Öl).

Vorteil:

Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.

Verwendung:

Universell zum Zerspanen (Fräsen, Drehen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen) sowie zum Umformen geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichem. Ideal für Buntmetalle.
Auch für Minimalmengenschmierung, da mineralölfrei.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb