Hochleistungs-Schneidöl mineralölfrei UV 80 0,25 l

Artikel-Nr.: 084205 0,25
(CHF 52.80 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
119 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Spritzflasche
    Inhalt 0,25 l
    Farbe gelblich
    Form flüssig
    Flammpunkt > 180 °C
    Selbstentzündungstemperatur 325 °C
    Kinematische Viskosität 57 mm2/s
    Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
    Produktart Schneidöl / Schleiföl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 084205 0,25
    EAN / GTIN 2050001770301
    Herstellernummer 70084205250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Auftrag mittels Schmierpinsel, Spraydose, Spritzflasche oder Schmiervorrichtung.
    Schneidöl für höchste Ansprüche, mit Wasser abwaschbar, Viskosität je nach Anwendung mit Wasser einstellbar.

    Verwendung:

    Universell zum Zerspanen (Fräsen, Drehen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen) sowie zum Umformen geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichem. Ideal für Buntmetalle.
    Auch für Minimalmengenschmierung, da mineralölfrei.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb