Elektro-hydraulisches Abschmiergerät 50

Artikel-Nr.: 084005 50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schmiergerät
geeignet für Behälterinhalt 50 kg
Innen-⌀ Behälter 355 mm - 387 mm
maximale Förderleistung 320 g/min
maximaler Abschmierdruck 400 bar
Berstdruck Schlauch 1.650 bar
Motorleistung 750 kW
Spannung 230 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Frequenz 50 Hz
Nennleistung 750 W
Kabellänge 5 m

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084005 50
EAN / GTIN 4016553423513

Beschreibung

Ausführung:

Im mobilen MATO eHybrid-Greaser 230 V wird eine spezifisch entwickelte Hochdruck-Kolbenpumpe, mit einem Förderdruck von bis zu 400 bar, von einer Elektro-Zahnradpumpe hydraulisch mit Öl angetrieben. Mit dem Einschalten der 230 V Hydraulik-Zahnradpumpe wird Hydrauliköl zur Hochdruck-Kolbenpumpe gefördert, so dass mit dem Öffnen des Abzughebels der Hochdruck-Abschmierpistole die Fettförderung beginnt. Das Loslassen des Abzughebels beendet die Fettförderung bzw. den Abschmiervorgang.

Merkmal:

  • Hydraulik-Hochdruck-Kolbenpumpe
  • Elektro-Zahnradpumpe mit Druckentlastung, Hydraulik-Ölbehälter inkl. Ölstandsauge sowie Einfülldeckel (inkl. Entlüftung)
  • pulverbeschichteter Staubschutzdeckel
  • spezieller Fettfolgekolben zur optimalen Eimerentleerung
  • 3,5 m Hochdruck-Gummipanzerschlauch DN6 mit Stahlgeflechteinlage, Berstdruck 1.650 bar
    (mit 6,5 m und 10 m Hochdruck-Gummipanzerschlauch auf Anfrage erhältlich)
  • 5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
  • Hochdruck-Abschmierpistole mit Z-Gelenk und Düsenrohr
  • stabiler, pulverbeschichteter Fahrwagen mit höhenverstellbarem Pumpwerkhalter, rollengelagerten Vollgummirädern und Lenkrolle mit Feststeller.

Lieferumfang:

Im Lieferzustand ist die hydraulische Einheit bereits betriebsbereit vormontiert und mit Hydrauliköl befüllt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb