{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | schwarz | |
Herstellerbezeichnung | 5952 | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 5,5 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 300 % | |
Material Abdeckung | Silikonisierter PE Film | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | schwarz | |
Länge | 11 m | |
Breite | 19 mm | |
Stärke | 1,1 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083789 19X11 | |
EAN / GTIN | 4054596308589 | |
Herstellernummer | 7100223843 |