3M Doppelseitiges-Klebeband VHB™, für transperente Klebeverbindung, transparent, Breite×Länge (mm×m) 12X33

Artikel-Nr.: 083787 12X33
(CHF 2.28 / 1 Meter)
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

USP1 VHB™
USP2 transparent
Herstellerbezeichnung 4910
Klebebandart doppelseitig
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 4,8 N/mm
Dehnungsfähigkeit 300 %
Material Abdeckung Silikonisierter PE Film
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transparent
Länge 33 m
Breite 12 mm
Stärke 1 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083787 12X33
EAN / GTIN 4001895594083
Herstellernummer 7000033116

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 4910 ist hochtransparent und dadurch verwendbar zur Montage von hintergrundbeleuchteten, lichtdurchlässigen Schildern, für kunstharzverstärktes Glas, Metall und Materialien mit hoher Oberflächenenergie (HSE), Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Paneelverklebungen und Befestigungen von Versteifungselementen.
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb