{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | grau | |
Herstellerbezeichnung | GPH-110GF | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 3,7 N/mm | |
temperaturbeständig bis | 150 °C - 230 °C | |
Material Abdeckung | Silikonisierter PE Film | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 40 % - 65 % | |
Mindesthaltbarkeit | 24 Monat | |
Farbe | grau | |
Länge | 3 m | |
Breite | 19 mm | |
Stärke | 1,1 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer |
083786 19X3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4054596233782
Kopieren |
|
Herstellernummer |
7100101624
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |