{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LSE-110WF | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 4,4 N/mm | |
temperaturbeständig bis | 90 °C | |
Material Abdeckung | Silikonisierter PE Film | |
Lagertemperatur | 16 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 40 % | |
Mindesthaltbarkeit | 18 Monat | |
Farbe | weiß | |
Länge | 33 m | |
Breite | 12 mm | |
Stärke | 1,1 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083781 12X33 | |
EAN / GTIN | 4054596766396 | |
Herstellernummer | 7100143324 |