Hochleistungs-Dichtband transluzent, Breite×Länge (mm×m): 50X5,5

Artikel-Nr.: 083770 50X5,5
Neuheit
(CHF 8.12 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 4411N
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Ionomerfilm
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 1,34 N/mm
Dehnungsfähigkeit 547 %
Zugfestigkeit 0,22 N/mm
Besonderheit feuchtigkeitsbeständig; UV-beständig; anschmiegsam; witterungsbeständig
Anwendung Abdichten; Versiegelung
temperaturbeständig bis 90 °C - 150 °C
Liner vorhanden ja
Lagertemperatur 15 °C - 38 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 30 % - 70 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transparent
Länge 5,5 m
Breite 50 mm
Stärke 1 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083770 50X5,5
EAN / GTIN 4054596382770
Herstellernummer 7100137182

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 4411 ist ein Hochleistungs-Dichtband und haftet bei Kontakt auf vielen Metallen und Kunststoffen ohne Trocknungszeiten, Tropfen oder Verschmutzungen. Schmiegt sich an Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenknöpfe an, sodass eine wasserdichte Abdichtung erreicht wird. Extrem wetter- und UV-beständig.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb