Feinkrepp-Klebeband Set natur 18X50

Artikel-Nr.: 083769 18X50
Setpreis 12 Stück (CHF 0.03 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Klebebandart einseitig
    Trägermaterial Flachkrepp
    Klebmasse Naturkautschuk
    Klebkraft auf Stahl 0,32 N/mm
    Dehnungsfähigkeit 10 %
    Zugfestigkeit 3 N/mm
    Anwendung Bündeln; Fixieren; Maskieren; Abkleben
    temperaturbeständig bis 60 °C
    Liner vorhanden nein
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
    Mindesthaltbarkeit 12 Monat
    Farbe natur
    Länge 50 m
    Breite 18 mm
    Stärke 0,14 mm
    Anzahl Klebebänder 12
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083769 18X50
    EAN / GTIN 4062406242268
    Herstellernummer 083769 18X50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
    Leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich. Temperaturbeständig bis 60°C.

    Empfehlung:

    Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb