Akku- Fettpresse 700 bar Professional-Line, Typ: S-LSP

Artikel-Nr.: 083716 S-LSP
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Befüllvolumen lose 500 cm3
Anschlussgewinde Schlauch 1/8 Zoll
passend für Kartuschengröße 400 g - 500 g
passende Kartusche 083590-083593
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083716 S-LSP
EAN / GTIN 4016553424428

Beschreibung

Ausführung:

Zum Befüllen mit losem Fett (Inhalt bis 500 ml) bzw. mit Kartuschen (Inhalt 400 g). Geeignet für Fette bis NLGI 3.
Geeignet zusätzlich für 400 g Lube-Shuttle- und 500 g Schraubkartuschen.

Lieferumfang:

Ladegerät, 18 V Bosch-Akku mit AMPShare, Hochdruck-Gummipanzerschlauch, Aufnahmerohr für 400 g Lube-Shuttle- und Pull-Off-Kartuschen. Adapter für 500 g Schraubkartuschen, Transportkoffer, Tragegurt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb