Akku- Fettpresse 700 bar Basic Line, Typ: S-LSP

Artikel-Nr.: 083715 S-LSP
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Befüllvolumen lose 500 cm3
Anschlussgewinde Schlauch 1/8 Zoll
passend für Kartuschengröße 400 g - 500 g
passende Kartusche 083590-083593
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Fettpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083715 S-LSP
Kopieren
EAN / GTIN 4016553424404
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum Befüllen mit losem Fett (Inhalt bis 500 ml) bzw. mit Kartuschen (Inhalt 400 g). Geeignet für Fette bis NLGI 3.
Geeignet zusätzlich für 400 g Lube-Shuttle- und 500 g Schraubkartuschen.

Lieferumfang:

Hochdruck-Gummipanzerschlauch, Aufnahmerohr für 400 g Lube-Shuttle- und Pull-Off-Kartuschen. Adapter für 500 g Schraubkartuschen, Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter der Nr. 073853 Gr. B18.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb