Druckverschlussband DUAL-LOCK™ SJ354

Artikel-Nr.: 083692 SJ354
(CHF 14.50 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SJ354
Klebebandart Klettband
Klebmasse Synthesekautschuk
Anzahl Wiederverschließbarkeit 1.000
temperaturbeständig bis -30 °C - 70 °C
Anwendungsbereich Innenbereich
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 °C
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe schwarz
Länge 2,5 m
Breite 25 mm
Stärke 5,7 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083692 SJ354
EAN / GTIN 4054596308305
Herstellernummer 7100123339

Beschreibung

Ausführung:

3M™ Wiederlösbare Befestigungssysteme sind die Alternative zu traditionellen Fügemethoden wie Schrauben, Nieten, Nägeln oder Klemmen.
DUAL-LOCK für erhöhte Zugfestigkeit, leichtes und schnelles Öffnen durch einfache Schälbewegung.