{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SJ352B | |
Klebebandart | Klettband | |
Klebmasse | Synthesekautschuk | |
Anzahl Wiederverschließbarkeit | 5.000 | |
temperaturbeständig bis | 50 °C - 90 °C | |
Anwendungsbereich | Innenbereich | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 °C | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | schwarz | |
Länge | 1,25 m | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 3,6 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083691 SJ352 | |
EAN / GTIN | 4054596306424 | |
Herstellernummer | 7100123266 | |
Hersteller | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |