Recyceltes Verpackungs-Klebeband, braun, Breite×Länge (mm×m): 50X66

Artikel-Nr.: 083687 50X66
Neuheit
(CHF 0.17 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Trägermaterial PET-Folie
Klebmasse Acrylat
Traglast 30 kg
Farbe beige
Länge 66 m
Breite 50 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083687 50X66
EAN / GTIN 4063565259463

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbares und recyclingfreundliches Verpackungsklebeband.
tesa® 60412 besteht aus 90% recycelten PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb