4120 Verpackungs-Klebeband CLEAR

Artikel-Nr.: 083672 38X66CLEAR
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083672 38X66CLEAR
EAN / GTIN 4005800188077
Herstellernummer 04120-00007-00

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Universal-Verpackungsklebeband ist auf allen handelsüblichen Handabrollern verwendbar, leise abrollend .Das tesapack® 4120 ist ein hochwertiges PVC-Klebeband mit einer starken Naturkautschukklebmasse.
Hinweis: Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Merkmal:

Besonderheit: leises abrollen - handeinreißbar - bedruckbar Attribute
Anwendung: Verpacken
Breite: 38 mm
Dehnungsfähigkeit: 75
Farbe: clear
Herstellerbezeichnung: 4120
Länge: 66 m
Stärke: 0,05 mm
Zugfestigkeit: 4,3 N/mm
Klebebandart: einseitig
Liner vorhanden: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb