4120 Verpackungs-Klebeband BEIGE

Artikel-Nr.: 083672 38X66BEIGE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083672 38X66BEIGE
EAN / GTIN 4005800188091
Herstellernummer 04120-00041-00

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Universal-Verpackungsklebeband ist auf allen handelsüblichen Handabrollern verwendbar, leise abrollend .Das tesapack® 4120 ist ein hochwertiges PVC-Klebeband mit einer starken Naturkautschukklebmasse.
Hinweis: Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Merkmal:

Besonderheit: leises abrollen - handeinreißbar - bedruckbar Attribute
Anwendung: Verpacken
Breite: 38 mm
Dehnungsfähigkeit: 75
Farbe: beige
Herstellerbezeichnung: 4120
Länge: 66 m
Stärke: 0,05 mm
Zugfestigkeit: 4,3 N/mm
Klebebandart: einseitig
Liner vorhanden: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb